Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,HxLxB 1552x1169x630mm,3 Gitterwände,Tür,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158731
158731
Artikel-Nr.:
     711-158731
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-3
EAN/GTIN:
     4017976848112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Paketwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1552 x 1169 x 630 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
  • verschließbar mit Riegelverschluss
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter, Paketwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Paketwagen
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1552 mm
Länge:
1169 mm
Breite:
630 mm
Plattform:
geschlossen
nestbar:
nein
Material Verarbeitung:
verschweißt
Rad-Ø:
200 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Rillenkugellager
Feststeller:
ja
Euronorm:
nein
Deckel:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Schließsystem:
Riegelverschluss
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
416 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,36*
€ 443,07*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 376,45*
€ 445,12*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,50*
€ 471,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 415,88*
€ 473,62*
Lager 711
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 690,21*
€ 762,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,13*
€ 906,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,85*
€ 891,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,31*
€ 852,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,05*
€ 834,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,21*
€ 821,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,57*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.