Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     260B-737154
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8121ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenkasten
Kasten für Etagenwagen
kasten für etagenwagen
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. Kastenhöhe 60 mm. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
60
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Einlegekasten, Etagenkasten, Zubehör für Etagenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 71,00*
14 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 71,31*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,92*
€ 72,49*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 72,82*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 59,77*
€ 76,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,00*
€ 84,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,34*
€ 83,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,21*
€ 78,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,78*
€ 75,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,65*
€ 66,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.