Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     C7573-8481-3
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-3
EAN/GTIN:
     4017976848112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
1552
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
mit Türen
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Paketwagen
Weitere Suchbegriffe: Drahtwandwagen, Drahtgitterwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,55*
€ 523,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,75*
€ 482,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,50*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.