Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,H 1552mm,3 Gitterwände,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158729
158729
Artikel-Nr.:
     711-158729
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-1
EAN/GTIN:
     4017976184814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Längswandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
Paketwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Höhe 1552 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter, Paketwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Paketwagen
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1552 mm
Länge:
1169 mm
Plattform Konstruktion:
geschlossen
nestbar:
nein
Material Verarbeitung:
verschweißt
Durchmesser Rad:
200 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Rillenkugellager
Feststeller:
ja
Euronorm:
nein
Deckel:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
309 kg
Weitere Suchbegriffe: paketwagen, Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,77*
€ 328,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,26*
€ 330,02*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 274,49*
€ 330,24*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 295,37*
€ 342,52*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 363,36*
€ 419,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,79*
€ 491,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 38,48*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 55,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,91*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,52*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.