Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8481-1 Tragkraft 600kg pulverbesch.blau/RAL 5007 TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_8481-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-1
EAN/GTIN:
     4017976184814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Gesamttragfähigkeit 600 kg ? Stahlrohr und Profilstahl geschweißt ? Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 ? Drahtgitter-Wände, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm ? Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor ? 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller ? TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rollenlager ? Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 44kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Gesamtlänge: 1169 mm · Gesamtbreite: 609 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterwagen, Plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,84*
€ 329,59*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 278,65*
€ 331,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 305,03*
€ 352,59*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 320,75*
€ 367,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,61*
€ 380,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,46*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.