Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrhandtuch,LxB 800mmx600mm,Zwirnhalbleinen,weiß/blau,Karomuster


Menge:  Satz  
Produktinformationen
157798
157798
Artikel-Nr.:
     711-157798
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55333
EAN/GTIN:
     4052293553332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrhandtuch
  • Länge x Breite 800 mm x 600 mm
  • aus Zwirnhalbleinen in weiß/blau
  • Karomuster
  • Waschbar bis 95 °
  • schnell trocknend und saugfähig

Suchbegriffe:
Geschirrtuch, Geschirrhandtuch, Handtuch, Abtrockentuch

Weitere Informationen:
Küchenausstattung:
Geschirrhandtuch
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Material:
Zwirnhalbleinen
Farbe:
weiß/blau
Muster:
Karomuster
waschbar:
95 °
Küchenausstattung Funktion:
schnell trocknend und saugfähig
Gewicht:
0.8 kg
... > Wohnen > Küche > Textilien
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtücher halbleinen weiß, geschirr handtuch, geschirr-handtuch weiss, Handtuch, Abtrockentuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 4,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,96*
€ 78,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,30*
€ 77,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,63*
€ 74,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,35*
€ 73,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 60,03*
€ 71,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,60*
€ 59,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.