Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun,Ausgleichselement,HxB 1200x2200mm,Maschenweite 300x100mm,Stahl verzinkt,m. Übersteigschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150135
150135
150135
150135
150135
150135
150135
Artikel-Nr.:
     711-150135
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B1222
EAN/GTIN:
     4250384703684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Mobilzaun
  • Element: Ausgleichselement
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Baustellen
  • Höhe x Breite 1200 x 2200 mm
  • Maschenweite 300 x 100 mm
  • 3 mm stark
  • Aus Stahl sendzimirverzinkt
  • Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Mobilzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Modul:
Ausgleichselement
Höhe:
1200 mm
Breite:
2200 mm
Höhe Masche:
300 mm
Breite Masche:
100 mm
Drahtstärke:
3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Übersteigschutz durch überstehende Drähte
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, bauzaun schake, wandelement bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 69,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,98*
€ 71,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 71,31*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 56,80*
€ 71,43*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 120,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,27*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,37*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,77*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,26*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,48*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,57*
Zubehör
Schake
ab € 32,59*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,26*
Zubehör
Schake
ab € 17,38*
Zubehör
k.A.
249341
ab € 15,32*
Zubehör
k.A.
249338
ab € 31,12*
Zubehör
k.A.
249339
ab € 21,77*
Zubehör
Schake
ab € 958,53*
Zubehör
Schake
ab € 450,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.