Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Geprüft gemäß VDE,Aufkleber,Ø 30mm,Jahresfarbe,Jahresfarbe 2025-gold


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
149242-0017
149242-0017
Artikel-Nr.:
     711-149242-0017
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3713-149242-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette
  • Geprüft gemäß VDE
  • Aufkleber
  • Durchmesser 30 mm
  • in Jahresfarbe
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Varianten:

  • 149242-0016 Jahresfarbe 2024-rot
  • 149242-0017 Jahresfarbe 2025-gold
  • 149242-0018 Jahresfarbe 2026-gelb
  • 149242-0019 Jahresfarbe 2027-orange

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette, Plakette

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
Geprüft gemäß VDE
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
Jahresfarbe
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Gewicht:
0.006 kg
Jahresfarbe:
2025-gold
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette, Plakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 15 Stück (ab € 1,01067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 21,57*
€ 25,67
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 21,10*
€ 25,11
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 20,00*
€ 23,80
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 19,44*
€ 23,13
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 18,90*
€ 22,49
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 15,16*
€ 18,04
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5101
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
30.C2180
ab € 0,81*
Zubehör
Wolk
30.C5115
ab € 1,99*
Zubehör
Wolk
30.C5105
ab € 1,99*
Zubehör
Wolk
30.C5110
ab € 2,00*
Zubehör
Wolk
30.0936
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.