Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette Geprüft nach DGUV, 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4x9,5 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Grundplakette Geprüft nach DGUV, 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4x9,5 cm
Grundplakette Geprüft nach DGUV, 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4x9,5 cm
Grundplakette Geprüft nach DGUV, 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4x9,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C2180
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C2180
EAN/GTIN:
     4044589407146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Grundettikett Geprüft nach DGUV
Grundetikett Geprüft durch
Grundplakette Geprüft nach DGUV... durch...
Geprüft nach DGUV...


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
4
Material:
Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grundplakette Geprüft durch, wolk aufkleber, grundettikett geprüft nach dguv, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Bogen
ab 4 Bögen
€ 2,9225*
€ 3,47778
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,6225*
€ 3,12078
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,3525*
€ 2,79948
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.