Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, 4 Stk/Bogen, 4x20 cm, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, 4 Stk/Bogen, 4x20 cm, Folie
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, 4 Stk/Bogen, 4x20 cm, Folie
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern, 4 Stk/Bogen, 4x20 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C5115
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5115
EAN/GTIN:
     4044589377920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebrauchsanweisung für Anlegeleiter...
Leiter-Gebrauchsanweisung
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern
Grundplakette und Gebrauchsanweisung für Anlageleitern


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk aufkleber, aufkleber, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.