Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 2008-016 Maße: 4,


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Grundplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 2008-016 Maße: 4,
Grundplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 2008-016 Maße: 4,
Grundplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 2008-016 Maße: 4,
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C5101
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5101
EAN/GTIN:
     4044589377982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Grundettikett Geprüft nach DGUV
wolk aufkleber
Grundplakette Prüfung gem. BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016
Grundplakette - Prüfung gem. BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: grundettikett geprüft nach dguv, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.