Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Geprüft gemäß VDE,Aufkleber,Ø 20mm,schwarz/weiß,Prüfzeitraum 24-29


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
149217-0012
149217-0012
Artikel-Nr.:
     711-149217-0012
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0831-149217-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
alle prüfplaketten 20mm
Prüfplakette
  • Geprüft gemäß VDE
  • Aufkleber
  • Durchmesser 20 mm
  • in schwarz/weiß
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Varianten:

  • 149217-0012 Prüfzeitraum 24-29
  • 149217-0013 Prüfzeitraum 25-30

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
Geprüft gemäß VDE
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz/weiß
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Gewicht:
0.006 kg
Prüfzeitraum:
24-29
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 28 Stück (ab € 0,90036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 34,62*
€ 41,20
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 34,07*
€ 40,54
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 32,72*
€ 38,94
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 31,81*
€ 37,85
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 30,70*
€ 36,53
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 25,21*
€ 30,00
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5101
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
30.C2180
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
30.C5115
ab € 2,00*
Zubehör
Wolk
30.C5105
ab € 2,00*
Zubehör
Wolk
30.C5110
ab € 1,99*
Zubehör
Wolk
30.0936
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.