Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz,f. außen,HxBxT 600x620x620mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148933
148933
148933
148933
148933
Artikel-Nr.:
     711-148933
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     200.23.561
EAN/GTIN:
     4055381460840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
Säulenschutz
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 620 x 620 mm
  • Rohrdurchmesser 60 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Schutzbügel, Säulen-Anfahrschutz, Verkehrssicherung, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Säulenschutz
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
600 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
620 mm
Durchmesser Rohr:
60 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Farbe Ausführung:
gelb/schwarz
Gewicht:
16 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,15*
€ 332,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,71*
€ 358,50*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 302,75*
€ 364,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,43*
€ 367,63*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 345,16*
€ 414,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,91*
€ 493,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,95*
€ 481,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,93*
€ 446,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,16*
€ 410,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.