Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 880x1500x700mm,Bucheplatte,geölt,Tragl. 450kg,4 Rollen,RAL7035,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148655
148655
148655
Artikel-Nr.:
     711-148655
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-157B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376988713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1500 x 700 mm
  • Plattenstärke 40 mm
  • Tischplatte aus Buche, mit Lackleinölung
  • Traglast 450 kg
  • Gestellausführung 4 Rollen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
  • Rad Ø 125 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Werkbank Kombination

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
Serie 8000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Rollen
Höhe:
880 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
450 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schiebebügel
Material Platte:
Buche
Oberfläche Platte:
mit Lackleinölung
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Gleitlager
Material Felge:
Polypropylen
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerwerkbank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Werkbank Kombination
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,18*
€ 509,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,41*
€ 509,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,50*
€ 509,65*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,85*
€ 516,67*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 811,61*
€ 900,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,27*
€ 1.071,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,61*
€ 1.069,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,36*
€ 1.032,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,36*
€ 1.003,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,61*
€ 965,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,30*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,07*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,31*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 221,71*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,84*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,59*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,05*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,37*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,52*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 466,52*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 422,60*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 546,42*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,11*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 847,48*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 768,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.