Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039593, F. Werkbank Modell 8000 B 1500xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783177
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-157B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376988713
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039593, Mobile Werkbank, Standard ohne Schublade, Tiefe 700 mm Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung:Ohne Schublade, Tiefe 700 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2mm), inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche ,Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
1500x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8000-1-157B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,32*
€ 514,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,38*
€ 514,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,49*
€ 514,73*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,78*
€ 521,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,81*
€ 534,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,82*
€ 620,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,97*
€ 616,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,40*
€ 600,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,09*
€ 582,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,78*
€ 538,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,25*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,03*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 129,10*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,37*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,63*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,62*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,32*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,27*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 468,93*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 763,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.