Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,7 Längsteiler/5 Trennbleche,f. Front H 150mm,BxT 1050x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148488
148488
148488
Artikel-Nr.:
     711-148488
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020680.51
EAN/GTIN:
     4049751603753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Einteilungsset
  • für Schubladenschrank
  • 7 Längsteiler + 5 Trennbleche
  • passend für Fronthöhe 150 mm
  • Breite x Tiefe 1050 x 650 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1050 mm

Suchbegriffe:
Maschinenschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schubladenblock, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einteilungsset
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
für Fronthöhe:
150 mm
für Schrankbreite:
1050 mm
für Schranktiefe:
650 mm
Trennwände Anzahl:
7 Stück
Steckwände Anzahl:
5 Stück
Gewicht:
4.23 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 75,37*
€ 95,37*
16 Tage
15
€ 7,90*
ab € 75,39*
€ 95,40*
14 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 78,17*
€ 98,98*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 163,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.