Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Steckwände für bott cubio Schubladenschrank, 5 Tr 168071-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168071-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020680.51
EAN/GTIN:
     4049751603753
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Trenn- und Steckwände für bott cubio Schubladenschrank, 5 Trennwände, Frontenhöhe ab 150 mm Fächer Anzahl = 13 Geeignet für Schubladenhöhe = 150 mm Breite = 1.050 mm Wände Anzahl = 12 Variabel einstellbar = ja Material = Feinstahlblech
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
13
Wände Anzahl:
12
Breite:
1050 mm
Material:
Feinstahlblech
Variabel einstellbar:
ja
Geeignet für Schubladenhöhe:
150
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
4.730000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 75,26*
€ 97,04*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 75,28*
€ 97,06*
14 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 78,06*
€ 99,85*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 164,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.