Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Kombileiter,3x 11 Sprossen,Holm L 3,19-7,67m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147652
147652
147652
147652
147652
147652
147652
147652
147652
Artikel-Nr.:
     711-147652
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     404733
EAN/GTIN:
     4019502339217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweck-Kombileiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 3 x 11 profilierte Sprossen
  • für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 7,99 m / 5,42 m
  • Holmlänge 3,19 - 7,67 m
  • Breite 355 - 1200 mm
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • Quertraverse am Holmende
  • Gewicht 22 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Klappleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Mehrzweck-Kombileiter, Anstellleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Serie:
SC 40
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Mehrzweck-Kombileiter
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
3.19-7.67 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
7.99 m
Arbeitshöhe als Schiebeleiter:
5.42 m
Sprossen Anzahl:
3 x 11
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Breite:
355-1200 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Unterbau:
Quertraverse
Leiter Ausführung:
dreiteilig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zus
Sicherheitsbügel:
nein
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
22 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,14*
€ 348,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,68*
€ 404,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,66*
€ 436,56*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 369,07*
€ 459,02*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 457,58*
€ 526,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,47*
€ 618,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,64*
€ 586,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,08*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,52*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,42*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,08*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,01*
Zubehör
Hymer
ab € 18,37*
Zubehör
Hymer
ab € 55,65*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.