Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetritt, für Sprossenleitern, LxB 255 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetritt
Einhängetritt
Einhängetritt
Artikel-Nr.:
     103-497766
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     005411
EAN/GTIN:
     4019502316751
Suchbegriffe:
Einhängeplattform Leiter
Einhängepodest Leitern
Leiterneinhängeplattform
Leiterneinhängepodest
Einhängetritt, für Sprossenleitern, LxB 255 x 300 mm.

Einhängetritt für Sprossenabmessung 30 x 30 mm. Für Leitern mit Innenbreite von mind. 290 mm. Für Sprossenabstand 280 mm. Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm. Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Breite:
300 mm
Produkttyp:
Zubehör für Leitern
Weitere Suchbegriffe: einhängeplattform leiter, HYMER, 497766 49, Zubehör, Zubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 33,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 42,30*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 31,5944*
€ 42,9044*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 31,80*
€ 43,10*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 31,99*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0055181
ab € 71,66*
Ähnlich
Hymer
0050378
ab € 32,28*
Ähnlich
Hymer
0051222
ab € 27,95*
Ähnlich
Hymer
0050538
ab € 28,21*
Ähnlich
Hymer
0051952
ab € 28,68*
Ähnlich
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Ähnlich
Hymer
0052054
ab € 20,79*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1561428
ab € 11,64*
Ähnlich
Hymer
0055189
ab € 78,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.