Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,HxBxT 1050x624x800mm,f. DIN A1,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147344
147344
147344
147344
Artikel-Nr.:
     711-147344
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB255HNA1X1000
EAN/GTIN:
     8698473471506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • Höhe x Breite x Tiefe 1050 x 624 x 800 mm
  • passend für DIN A1
  • Rahmen aus Aluminium in silber
  • Ecken auf Gehrung, Rahmenstärke 25 mm
  • Frontscheibe aus Anti-Reflexfolie
  • Gestell aus Aluminium in silber

Suchbegriffe:
Plakatrahmen, Info-Ständer, Plakatständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Höhe:
1050 mm
Breite:
624 mm
Tiefe:
800 mm
Format:
DIN A1
Nutzung:
beidseitig
Rahmentyp:
Klapprahmen
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
silber
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Rahmenstärke:
25 mm
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material Rückwand:
Polystyrol
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Farbe Gestell:
silber
Gewicht:
7.25 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Plakatrahmen, Info-Ständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,01*
€ 89,63*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 135,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYTT0000A1X1000
ab € 14,89*
Zubehör
update displays
UYUP088100X5280
ab € 84,72*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.