Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Indoor 25mm Gehrung A1 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Indoor 25mm Gehrung A1 silber
Kundenstopper Indoor 25mm Gehrung A1 silber
Kundenstopper Indoor 25mm Gehrung A1 silber
Kundenstopper Indoor 25mm Gehrung A1 silber
Kundenstopper Indoor 25mm Gehrung A1 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUAB255HNA1X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB255HNA1X1000
EAN/GTIN:
     8698473471506
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Günstige Lösung für den Innenbereich
  • Stabiles Standgestell
  • 25 mm Klapprahmen mit Polystyrol-Rückwand
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Bruttogewicht:
7.2500 kg
Farbe:
silber
für Format:
A1
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Stativform:
Dach
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,01*
€ 89,63*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 135,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYTT0000A1X1000
ab € 14,89*
Zubehör
update displays
UYUP088100X5280
ab € 84,72*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.