Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche PET A0 / 860x1208mm für Kundenstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folientasche PET A0 / 860x1208mm für Kundenstopper
Folientasche PET A0 / 860x1208mm für Kundenstopper
Folientasche PET A0 / 860x1208mm für Kundenstopper
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUYUP088100X5280
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UYUP088100X5280
EAN/GTIN:
     8698473387531
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Wasserfeste Folientasche für Kundenstopper
  • PET Tasche aus 2 Schutzfolien mit umlaufender Dichtung
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- und Querformat
Besonderheiten:
Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen
Breite:
860 mm
Bruttogewicht:
0.7000 kg
Farbe:
transparent
für Format:
A0
Höhe:
1208 mm
Marke:
Update Display
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a0, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Folientasche, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.