Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-147045 Herst.-Nr.: XPW13 EAN/GTIN: 4016946214193 |
| | |
|
| | |
| Projektionswagen- Höhe x Breite x Tiefe 850 - 1250 x 350 x 420 mm
- 2 Ablage(n) in weiß
- Höhenverstellung über Gasfeder
- klapp- und schwenkbare Platten
- Gestell aus Stahl in weiß
- Fahrbar durch 2 Räder
Suchbegriffe: Präsentationstechnik, Präsentationsstation Weitere Informationen: | | Marke: | Franken | Möbeltyp: | Tisch | Tischtyp: | Projektionswagen | Höhe: | 850-1250 mm | Breite: | 350 mm | Tiefe: | 420 mm | Ablageflächen Anzahl: | 2 Stück | höhenverstellbar: | ja | Höhenverstellung durch: | Gasfeder | fahrbar: | ja | Unterbau: | 2 Räder | Material Gestell: | Stahl | Farbe Gestell: | weiß | Farbe Platte: | weiß | Platte Ausführung: | klapp- und schwenkbare Platten | Gewicht: | 14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 174,90* | € 213,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 175,67* | € 213,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,88* | € 235,40* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,95* | € 260,63* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 233,09* | € 278,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|