Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANXPW13 Herst.-Nr.: XPW13 EAN/GTIN: 4016946214193 |
| |
|
| | |
| - Präsentationsstation Travel
- Verwendung für Gerätetyp: Beamer und Notebook
- Ausstattung: Rollen vorhanden
- Stufenlose Höhenverstellung (Gasdruckfeder) von 85 - 125 cm, hohe Mobilität durch große Räder, obere Platte (35 x 42 cm) belastbar bis 10 kg und klappbar, untere Platte (24 x 36 cm) belastbar bis 5 kg, klappbar und schwenkbar
- Werkstoff: Stahl
- Größe (B x H x T): 350 x 1250 x 420 mm
- Masse (Gewicht): 12,5 kg
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Bruttogewicht: | 14 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 125 mm | Marke: | Franken | Material: | Stahl | max. Traglast: | 5 kg | Tiefe: | 420 mm | Tragplatte: | 24x36 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, multimediawagen weiß, av wagen, franken beamertisch, Notebooktisch, Präsentationswagen, Videorecorderwagen, Videorekorderwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 174,08* | € 214,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 175,94* | € 214,10* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 194,47* | € 235,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,66* | € 235,94* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,90* | € 304,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|