Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70011003 Herst.-Nr.: XPW13 EAN/GTIN: 4016946214193 |
| | |
|
| | |
| FRANKEN Präsentationsstation Travel, weiß aus Stahl, verwendbar für Beamer und Notebook, mit 2 Rollen, stufenlose Höhenverstellung von 850 - 1.250 mm, obere Platte 350 x 420 mm, belastbar bis 10 kg und klappbar, untere Platte 240 x 360 mm belastbar bis 5 kg klapp-/schwenkbar (XPW13) Maße: (B)350 x (T)420 x (H)1.250 mm, Gewicht: 12,5 kg Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, multimediawagen weiß, av wagen, franken beamertisch, Tische & Theken, Stehpulte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 174,50* | € 212,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 175,54* | € 212,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 195,37* | € 235,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,45* | € 235,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,52* | € 303,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|