Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Projektionswagen Travel, mit 2 Ablageböden, Rollen, 350 x 1250 x 420 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-XPW13
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     XPW13
EAN/GTIN:
     4016946214193
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
FRANKEN Projektionswagen Travel. Mit 2 Ablageböden. Für gleichzeitiges Arbeiten mit Laptop oder Notebook und Projektor. Stufenlose Höhenverstellung (Gasdruckfeder) von 850 bis 1250 mm. Hohe Mobilität durch große 2 Räder (Ø 125 mm). Obere, klappbare Platte 350 x 420 mm, belastbar bis 10 kg. Untere klapp- und schwenkbare Platte 240 x 360 mm belastbar bis 5 kg. Material: Stahl. Gewicht: 12,5 kg. Format: 350 x 1250 x 420 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Nein
Anzahl der Fachböden:
2
Verwendung:
Boden
Beschreibung der Besonderheiten:
Für gleichzeitiges Arbeiten mit Laptop oder Notebook und Projektor. Große Räder, 125 mm. Obere Ablage bis 10 kg belastbar, untere Ablage bis 5 kg belastbar.
min. Höhe:
850
geeignete Projektionsgeräte:
Laptop, Notebook, Projektor
Tiefe:
420
Breite:
350
Farbe des Fachbodens:
weiß
Tiefe des größten Fachbodens:
420
Höhe des größten Fachbodens:
20
Farbe des Korpus:
weiß
Belastbarkeit je Fachboden:
5
Rollen vorhanden:
Ja
Breite des kleinsten Fachbodens:
240
Höhe des kleinsten Fachbodens:
20
Werkstoff des Korpus:
Stahl
max. Höhe:
1250
Breite des größten Fachbodens:
350
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl
Tiefe des kleinsten Fachbodens:
360
höhenverstellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.