Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart,H 1860mm,Tafel HxB 1000x700mm,magnethaftend,m. Ablageschale,Gestell hellgrau,5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146911
146911
146911
146911
146911
Artikel-Nr.:
     711-146911
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     FC91
EAN/GTIN:
     4016946221771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Flipchart
  • Höhe 1860 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1000 x 700 mm
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafel aus Stahl in weiß
  • stufenlos höhenverstellbar
  • Ausgestattet mit Ablageschale
  • Gestell in hellgrau
  • 5 Rollen

Suchbegriffe:
Flipchart, Tafel, Mobiles Flip-Chart, Flipchartständer, Mobiles Flipchart, Flipcharttafel

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
U-Act!Line
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Flipchart
Höhe:
1860 mm
Höhe Tafel:
1000 mm
Breite Tafel:
700 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Ablageschale
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
stufenlos höhenverstellbar
Aufstellung/Montage:
Boden
Farbe Gestell:
hellgrau
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
drehbar:
ja
Gewicht:
14.4 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 127,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,40*
€ 127,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 131,07*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 102,80*
€ 131,86*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 154,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,79*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,80*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 29,29*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,33*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,51*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0748*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0755*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,089*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.