Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Drehtafel
>
Artikel
Flipchart U-Act!Line Mobil 70x100cm hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Product Content
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANFC91
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
FC91
EAN/GTIN:
4016946221771
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Flipchart-Tafel U-Act! Line Mobil.
Tafel magnethaftend
Tafel beschreibbar
Typbezeichnung der Stativform: Einbeinstativ
Ausführung des Fußes: Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen
Abmessung der Standfläche: 70 cm Durchmesser
Gesamthöhe: 186 cm
Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos bis 186 cm
Werkstoff: Kunststoff
Ablageschale vorhanden
Masse (Gewicht): 13 kg
Größe (B x H): 70 x 100 cm
Zertifikate und Zulassungen: BG-PRÜFZERT
Farbe des Gestells: hellgrau
Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Ausführung des Fußes:
Einbeinstativ
Breite der Tafel:
70 cm
Bruttogewicht:
14.4 kg
Farbe:
grau
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Gesamtgewicht:
13 kg
Gesamthöhe:
186 cm
Höhe der Tafel:
100 cm
höhenverstellbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Flipchart
Tafel magnethaftend:
ja
GPSR:
Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, https://www.franken-teamwork.com/de-de, info@leitz.com, +49 711 8103 0
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Flipcharts und Zubehör
>
Flipcharts
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Flip-Chart
,
Flipchart
,
Flipchart-Tafel
,
Flipcharttafel
,
Schreibtafel
,
Schultafel
,
Staffelei
,
stativ-drehtafel franken
,
schreibtafel
,
Dreibeinstativ
,
FC91
,
Flipchartständer
,
Schreibttafel
,
Tafel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,52*
€ 129,08*
Lager 690
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 129,10*
Lager 3636
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 99,12*
€ 129,52*
Lager 94QG7
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 104,58*
€ 136,22*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 114,50*
€ 150,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boardmarker Franken Z1909 JumboMarker
Franken
Z1909
€ 18,03*
Zubehör
Boardmarker Franken Z1910, Keilspitze, Strichstärke: 4-12mm, blau, 4 Stück
Franken
Z1910 03
€ 8,74*
Zubehör
Boardmarker Franken Z1910, Keilspitze, Strichstärke: 4-12mm, schwarz, 4 Stück
Franken
Z1910 10
€ 8,72*
Zubehör
Boardmarker JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
Franken
Z1910 02
€ 8,75*
Zubehör
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Franken
F2160
€ 12,79*
Zubehör
Flipchartblock U-Act!Line®, kariert/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Franken
F2170
€ 1,17*
Zubehör
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z2203
€ 6,69*
Zubehör
Franken F2130 Flipchart-Zubehör
Franken
F2130
€ 8,29*
Zubehör
Franken Flipchartblock F2120 98x68cm 20Blatt blanko/blanko 5St.
Franken
F2120
€ 7,724*
Zubehör
FRANKEN Haftmagnet 24 mm HM20 04 gelb
Franken
HM20 04
€ 0,1415*
Zubehör
FRANKEN Haftmagnet 24 mm HM20 10 schwarz
Franken
HM20 10
€ 0,143*
Zubehör
FRANKEN Haftmagnet 24mm HM20 02 grün
Franken
HM20 02
€ 0,1415*
Zubehör
FRANKEN Haftmagnet 24mm HM20 03 blau
Franken
HM20 03
€ 0,1426*
Zubehör
Franken HM20 09 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM20 09
€ 0,1421*
Zubehör
Franken HM20 12 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM20 12
€ 0,1431*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.