Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Drehtafel,HxBxT 1950x1350x650mm,Tafel HxB 1000x1200mm,emailliert,magnethaftend,2 Schreibflächen,Ablageleiste,Rahmen Alu,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146078
146078
146078
146078
146078
146078
Artikel-Nr.:
     711-146078
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6336484
EAN/GTIN:
     4002390062305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Drehtafel
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1350 x 650 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1000 x 1200 mm
  • Tafeloberfläche mit Emaillebeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafelfläche um 360° drehbar und stufenlos arretierbar
  • Ausstattung: 2 Schreibflächen
  • Mit praktischer Ablageleiste
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert
  • Gestell aus Stahl in silber
  • Mit 4 Lenkrollen
  • 3 Jahre Garantie, 30 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Suchbegriffe:
Whiteboard, Präsentationstechnik, Tafel, Drehtafel, Mobile Tafel, Schreibtafel, Weisswandtafel, Weißwandtafel, Magnettafel, emaillierte Schreibtafel, emaillierte Tafel, emailliertes Whiteboard

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULpro
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Mobile Drehtafel
Höhe:
1950 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe Tafel:
1000 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Tafel:
emailliert
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Tafel Ausstattung:
2 Schreibflächen
Schreibflächen Anzahl:
2 Stück
Projektionsflächen Anzahl:
2 Stück
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Tafelfläche um 360° drehbar und stufenlos arretierbar
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
silber
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen
klappbar:
nein
drehbar:
ja
Garantie:
3 Jahre
Garantie spezial:
30 Jahre // Oberfläche
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, Präsentationstechnik, Tafel, Mobile Tafel, Schreibtafel, Weisswandtafel, emaillierte Schreibtafel, emaillierte Tafel, emailliertes Whiteboard
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 45,00*
ab € 449,18*
€ 521,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,88*
€ 546,89*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 518,22*
€ 593,66*
Frei Haus
ab € 553,11*
€ 633,31*
Lager 711
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.015,47*
€ 1.042,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,79*
€ 1.240,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,14*
€ 1.238,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,54*
€ 1.223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,19*
€ 1.217,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,47*
€ 1.208,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.