Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard MAULpro 6336484 drehbar Emaille 100x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/373/a014373z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/373/a014373z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/374/a014374a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150222000
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6336484
EAN/GTIN:
     4002390062305
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung, sichere Arretierung über einen Klemmhebel. Äußerst stabiles Gestell, strapazierfähige Arbeitsfläche. Müheloses Bewegen, große leichtgängige Doppel-Lenkrollen, feststellbar. Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren. Doppelte Arbeitsfläche, Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Robuste Oberfläche, geeignet für permanenten Gebrauch. Ablageschale aus Metall, durch zwei Stahlstifte sicher montiert. Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar. Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Maße:
135 x 195 x 65 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Schrägstellung möglich:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emaillebeschichtet
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard MAULpro
Maße der Oberfläche:
120 x 100 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 45,00*
ab € 448,49*
€ 521,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,74*
€ 546,89*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 521,16*
€ 593,66*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 554,39*
€ 633,31*
€ 4,95*
ab € 584,72*
€ 643,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,31*
€ 753,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,60*
€ 702,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,45*
€ 689,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,28*
€ 660,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,39*
€ 659,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.