Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox,10xDIN A4/DIN C4/Folio,HxBxT 292x280x356mm,Kunststoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
143053
143053
143053
143053
Artikel-Nr.:
     711-143053
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     761027
EAN/GTIN:
     4005546701615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox
  • 10 Schublade(n), passend für DIN A4/DIN C4/Folio
  • Fach mit Beschriftungsfenster und Einsteck-Etiketten, auswechselbar
  • Box mit rutschsicheren Gummifüßen
  • Höhe x Breite x Tiefe 292 x 280 x 356 mm
  • aus Kunststoff in grau

Suchbegriffe:
Schubladenbox, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
VARICOLOR®
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schubladenbox
Höhe:
292 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
356 mm
Format:
DIN A4/DIN C4/Folio
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Fach Ausstattung:
Beschriftungsfenster und Einsteck-Etiketten, auswechselbar
Box Ausstattung:
rutschsichere Gummifüße
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
5.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox 10 schübe geschlossen, schubladenbox, schubladenbox 10 schübe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,20*
€ 75,92*
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 61,19*
€ 79,86*
€ 4,00*
ab € 60,34*
€ 79,86*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 62,42*
€ 81,40*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 120,51*
€ 149,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,82*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 40,89*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,32*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,68*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,76*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,71*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,89*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 66,92*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,67*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.