Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Fußgänger verboten,Bodenaufsteller,Kunststoff,rot,HxBxT 600x275x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141939
141939
Artikel-Nr.:
     711-141939
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     345.20.363
EAN/GTIN:
     4055381382852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Verbotsschild
  • Fußgänger verboten
  • Bodenaufsteller
  • aus Kunststoff in rot
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm

Suchbegriffe:
Warnschild, Verbotsschild, Schild, Hinweisschild

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Bodenaufsteller
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Fußgänger verboten
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Höhe:
600 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
270 mm
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller höhe 610mm, Warnschild, Verbotsschild, Schild, Hinweisschild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 61,20*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 47,52*
€ 62,26*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 50,87*
€ 69,24*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 85,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 57,89*
€ 96,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,41*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 49,55*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,34*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 93,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 10,13*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,27*
Ähnlich
Temka
ab € 44,84*
Ähnlich
Wolk
ab € 11,67*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,21*
Ähnlich
Temka
ab € 12,28*
Ähnlich
SETON
Y237347
ab € 15,84*
Ähnlich
SETON
Y237352
ab € 21,46*
Ähnlich
SETON
Y237349
ab € 15,92*
Ähnlich
SETON
Y237354
ab € 21,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.