Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 11 - Händeschütteln untersagt!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 11 - Händeschütteln untersagt!
Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 11 - Händeschütteln untersagt!
Artikel-Nr.:
     158-900.9480.11
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9480.11
EAN/GTIN:
     4044589444882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Händeschütteln vermei...
Händeschütteln vermeiden Hinweissch...
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Warnaufsteller ActiveWorkplace mit 2-seitiger Beschriftung (schwarz) verschiedene Versionen

Ausgewählte Version: 11 - Händeschütteln untersagt!

ActiveWorkplace Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen sowie zur Absperrung von Gefahrenzonen

  • doppelseitige, schwarze Beschriftung
  • zusammenklappbar
  • robust und standfest
  • Beschriftung: resistent und wassergeschützt
  • Höhe: 61,0 cm
  • Breite unten: 30,0 cm
  • Breite oben: 21,0 cm

Material: Kunststoff, gelb


  • Version: 11 - Händeschütteln untersagt!
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
61,0
Produktart:
Warnaufsteller
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Symbol:
Standardsymbol
Text:
Standardtext
Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,65*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,58*
€ 23,22*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 50,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 44,82*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,37*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,91*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,64*
Ähnlich
Temka
ab € 45,04*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,85*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,24*
Ähnlich
Temka
ab € 12,18*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 46,45*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.