Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnband - Gelb/Schwarz, 7.5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnband - Gelb/Schwarz, 7.5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert
Warnband - Gelb/Schwarz, 7.5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert
Artikel-Nr.:
     1675-Y237352
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y237352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
PVC
Anwendungsbereich:
Lagerplätze, Stellflächen, Lager-/Verkehrswege
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Schraffiert
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,5 cm
Länge:
15 m
Richtung:
Linksweisend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,56*
€ 39,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
SG16.PA01.400
ab € 32,63*
Ähnlich
SETON
SG16.CA01.400
ab € 26,31*
Ähnlich
SETON
SG16.PA04.600
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.