Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“- Sicherheitsschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“- Sicherheitsschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“- Sicherheitsschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9S0900YEL
Herst.-Nr.:
     FG9S0900YEL
EAN/GTIN:
     10086876173311
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn aufsteller
Die kippsichere 2-seitige Bauweise sorgt für eine effektive mehrsprachige Sicherheitskommunikation in ANSI- / OSHA-konformer Farbe und Grafik.
Das stabile, mehrsprachige „Caution“-Sicherheitsschild (Vorsicht!) von Rubbermaid Commercial in einzigartiger kippsicherer Bauweise ist 2-seitig und sorgt für eine effektive mehrsprachige Sicherheitskommunikation in ANSI- / OSHA-konformer Farbe und Grafik.
  • „Caution“-Warnhinweise (Vorsicht!) in Englisch, Französisch und Spanisch sorgen bei einem breiten Publikum für eine effektive Sicherheitskommunikation
  • Der niedrige Schwerpunkt verhindert ein Umfallen durch Stöße, Tritte oder Windstöße
  • Lässt sich zum bequemen Verstauen und Transportieren auf Hausmeister- (FG617388) oder Kastenwagen (FG9W8700) zusammenklappen
  • ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Warnschild „Achtung Rutschgefahr“, Hinweisschild „Achtung Rutschgefahr“, Fußbodenschild, Warnhinweis, Sicherheitsschild, Warnhinweise, Reinigungsgeräte, Moppzubehör, Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,39*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,34*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 94,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 10,13*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,25*
Ähnlich
Temka
ab € 45,04*
Ähnlich
Wolk
ab € 11,63*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,77*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,01*
Ähnlich
Temka
ab € 12,27*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 46,73*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 46,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.