Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obst-/Gemüsekorb,HxØ 100x360mm,Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141680
141680
141680
Artikel-Nr.:
     711-141680
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68481
EAN/GTIN:
     4008832684814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Obst- und Gemüsekorb
  • Höhe x Durchmesser 100 x 360 mm
  • aus Stahl verchromt

Suchbegriffe:
Korb, Obstkorb

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure home BREAKFAST + COFFEE
Küchenausstattung:
Obst- und Gemüsekorb
Form:
rund
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
360 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 29,63*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 33,43*
€ 45,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.