Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Stehleiter,einseitig,3 Sprossen,Podest H 0,8m,Holm L 1,59m,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139283
139283
139283
139283
139283
139283
139283
139283
Artikel-Nr.:
     711-139283
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41145
EAN/GTIN:
     4003866411450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schwerlast-Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 3 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,8 m
  • Podesthöhe 0,8 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Holmlänge 1,59 m
  • Sprossen Tiefe 60 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
  • auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe am Holmende
  • aus Aluminium, eloxiert
  • belastbar bis 250 kg
  • Gewicht 7,7 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Schwerlast-Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
1.59 m
Arbeitshöhe:
2.8 m
Sprossen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
60 mm
Höhe Podest:
0.8 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
250 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Oberfläche Holme:
eloxiert
Unterbau:
auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
belastbar bis:
250 kg
Leiter Ausstattung:
Ablageschale
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
nein
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7.7 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 242,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,26*
€ 242,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,00*
€ 244,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,43*
€ 244,82*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 340,35*
€ 395,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,09*
€ 470,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,24*
€ 444,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.