Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlaststehleiter Z600m. 1x3 Sprossen, AH 2,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlaststehleiter Z600m. 1x3 Sprossen, AH 2,80m
Schwerlaststehleiter Z600m. 1x3 Sprossen, AH 2,80m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284083
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41145
EAN/GTIN:
     4003866411450
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Z 600 Schwerlast-Stehleiter, einseitig begehbar

Sicher arbeiten
Mit Standplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss und Perlon-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen).
Praktische Ablageschale
zum Ablegen von Material und Werkzeugen.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,59 m
Plattformhöhe:
0,8 m
Arbeitshöhe ca.:
2,8 m
Sprossenanzahl:
3
Gewicht:
6,2 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,57*
€ 243,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,75*
€ 243,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,70*
€ 245,18*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,20*
€ 250,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,73*
€ 256,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.