Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4003866411450 Herst.-Nr.: 41145 EAN/GTIN: 4003866411450 |
| | |
|
| | |
| Schwerlast-Stehleiter Z600, einseitig begehbar • Stabile Leitern für extreme Beanspruchung Wahlweise als Anlege,- oder Stehleiter, einseitig/beidseitig begehbar. Belastbar bis max. 250 kg. • Hohe Qualität für sicheres Arbeiten Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördlung. Holme schwarz eloxiert mit 60 mm tiefen Breitsprossen und rutschfester Riffelung. Sprossen und Holme aus Alu-Stangenprofil. Mit 2-Komponenten-Kunststoffschuhen, auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm. • Sicher arbeiten Mit Standplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss und Perlon-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen). • Praktische Ablageschale zum Ablegen von Material und Werkzeugen. Mit praktischer Ablageschale und robusten Gurtbändern. Standplattform 250x250 mm. ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossenaussteifung für hohe Belastbarkeit. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,2 kg | Sprossenanzahl: | 3 | Arbeitshöhe ca.: | 2,80 m | Plattformhöhe: | 0,80 m | Leiterlänge: | 1,59 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt 3stufen zarges, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, einseitig, 600, Schwerlastleiter, begehbar, ZARGES, Leiter/Gerüst/Steigtechnik, Schwerlastleitern, Z600, Schwerlast-Stehleiter, Stehleiter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,57* | € 243,09* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,75* | € 243,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,70* | € 245,18* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,20* | € 250,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,73* | € 256,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|