Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Trevira anthrazit,Sitz Stoff anthrazit,Sitz HxBxT 450-570x500x460mm,Rücken Trevira anthrazit,Rücken Stoff anthrazit,Fußkreuz Stahl,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139114
139114
139114
139114
139114
139114
Artikel-Nr.:
     711-139114
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SD69X T22
EAN/GTIN:
     4014296277158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Punktsynchronmechanik, stufenlos arretierbar
  • Ausgestattet Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Sitz aus Trevira in anthrazit
  • Sitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Trevira CS) in anthrazit
  • 55000 Scheuertouren nach Martindale
  • bewegliche Sitzmechanik
  • Sitzunterstützung durch Body-Balance-Tec®-Gelenk und Lordosenstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 570 x 500 x 460 mm
  • Rücken aus Trevira in anthrazit
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Trevira CS) in anthrazit
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 600 mm
  • Fußkreuz aus Stahl, verchromt
  • mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
  • Gewicht 23,5 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Interstuhl, Sitness

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Punktsynchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Sitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Material Sitz:
Trevira
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Farbe Sitz:
anthrazit
Strapazierfähigkeit:
55000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
Body-Balance-Tec®-Gelenk und Lordosenstütze
Sitzhöhe:
450-570 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rücken:
Trevira
Farbe Rücken:
anthrazit
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Material Fußkreuz:
Stahl
Oberfläche Fußkreuz:
verchromt
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
23.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 216,17*
€ 272,27*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 391,40*
€ 470,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,58*
€ 551,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,40*
€ 465,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.