Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240108 Herst.-Nr.: SD69X T22 EAN/GTIN: 4014296277158 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness 55", anthrazit Bezug: 100 % Trevira CS, ergonomischer Orthositz, mit Sitzhöhenverstellung, Lendenwirbelstütze, konturgeformte, luftdurchlässige Rückenlehne, Stahl-Fußkreuz, Sitzmaße: (B)500 x (T)460 x (H)450 - 570 mm, Lehnenhöhe: 600 mm, Tragkraft: 110 kg inkl. Armlehnen Typ X3 optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl anthrazit, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| |