Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Permanentkontakt-Mechanik,m. Armlehnen,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 460-560x480x450mm,Netzrücken schwarz,Fußkreuz Stahl,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139109
139109
139109
139109
139109
139109
Artikel-Nr.:
     711-139109
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G26
EAN/GTIN:
     4014296067285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Permanentkontakt-Mechanik, stufenlos arretierbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Orthositz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in blau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzunterstützung durch Body-Balance-Tec®-Gelenk
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 - 560 x 480 x 450 mm
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Rücken Höhe 550 - 600 mm
  • Fußkreuz aus Stahl, verchromt
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 20,4 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Interstuhl, Sitness

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Orthositz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Sitzunterstützung:
Body-Balance-Tec®-Gelenk
Sitzhöhe:
460-560 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Polyester
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
550-600 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Material Fußkreuz:
Stahl
Oberfläche Fußkreuz:
verchromt
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
20.4 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 155,24*
€ 183,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 189,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 190,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,83*
€ 192,20*
Lager 711
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 294,49*
€ 335,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,11*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,08*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,13*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.