Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch,Tragl. 2000kg,geschlossene Plattform,Plattform LxB 1700x1000mm,Nutzhub 1000mm,Einfachschere RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139022
139022
139022
Artikel-Nr.:
     711-139022
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     99.26.717
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubtisch
  • Traglast 2000 kg
  • geschlossene Plattform
  • Plattform Länge x Breite 1700 x 1000 mm
  • aus Glattblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Nutzhub 1000 mm
  • Bauhöhe 230 mm
  • Hubzeit 27 Sek
  • Hubausführung elektrisch
  • besonders sicher durch Totmannsteuerung
  • Einfachschere aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Energieverbrauch 2,3 kW
  • mit 400V/24 V DC
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • Gewicht 530 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hebebühne, Hublift, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Scherenhubtisch
Traglast:
2000 kg
Länge Plattform:
1700 mm
Breite Plattform:
1000 mm
Hubhöhe (min.):
230 mm
Hubhöhe (max.):
1000 mm
Hubzeit:
27 Sek
Nutzhub:
1000 mm
Bauhöhe:
230 mm
Plattformtyp:
geschlossene Plattform
Material Plattform:
Glattblech
Oberfläche Plattform:
lackiert
Farbe Plattform:
blau// RAL5015
Bedienung Hub:
elektrisch
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Material:
Stahl
Oberfläche Schere:
lackiert
Farbe Schere:
blau// RAL5015
Energieverbrauch:
2.3 kW
Spannungsversorgung:
400V/24 V DC
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Wiegefunktion:
nein
Gewicht:
530 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hebebühne, Hublift, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.766,81*
€ 5.989,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.097,70*
€ 6.323,02*
Lager 711
42 Tage
24
Frei Haus
ab € 7.420,90*
€ 7.652,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.652,46*
€ 9.106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.593,65*
€ 9.036,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.457,63*
€ 8.874,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.420,90*
€ 8.830,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gruse Maschinenbau
50.97.073
ab € 1.005,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.