Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstattungspaket,f. Scherenhubtisch,Tragl. 5000kg,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141192
141192
141192
141192
Artikel-Nr.:
     711-141192
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     50.97.073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Ausstattungspaket
  • für Scherenhubtisch
  • Traglast 5000 kg
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hebebühne, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Scherenhubtisch
Traglast:
5000 kg
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hebebühne, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.008,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,05*
€ 1.373,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,21*
€ 1.361,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,28*
€ 1.296,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,50*
€ 1.253,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,63*
€ 1.200,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.