Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 349x432mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126605
126605
Artikel-Nr.:
     711-126605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CB3333
EAN/GTIN:
     5020073733945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Rollensatz für Schubladenschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 349 x 432 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Rollensatz
für Schranktyp:
Schubladenschrank
für Schrankbreite:
349 mm
für Schranktiefe:
432 mm
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ordnungsschrank Kästen, Schubladenschrank Rollenuntersatz, magazin schrank, Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
3
€ 15,00*
ab € 31,39*
€ 50,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,15*
€ 53,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 59,03*
13 Tage
6
€ 5,50*
ab € 44,88*
€ 60,36*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 77,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.