Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Rollenuntersatz für Schubladenschränke 29er + 39er Serie DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
Artikel-Nr.:
     C1033-CB3333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CB3333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Magazin-Schrank
Magazinschrank

Der Rollenuntersatz macht ihren Bisley Multidrawer™ mobil. Geeignet für die 29er und 39 Serie im Format DIN A3. Farbe schwarz.

Weitere Informationen:
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
27,5 mm
Gesamtbreite:
1178 mm
Gesamttiefe:
352 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.