Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLCB3 Herst.-Nr.: CB3333 EAN/GTIN: 5020073733945 |
| |
|
| | |
| - Rollenuntersatz
- für Kombischränke A3 29er und 39er Serie
- Breite 343mm
- Tiefe 430mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 343 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Bisley | Material: | Stahl | Tiefe: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 31,40* | € 50,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,03* | € 53,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,64* | € 59,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,94* | € 60,42* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,82* | € 62,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|