Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Rollenuntersatz für Schubladenschränke 29er + 39er Serie DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
MultiDrawer™ Rollenuntersatz
Artikel-Nr.:
     879-CB3333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CB3333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Magazin-Schrank
Magazinschrank

Der Rollenuntersatz macht ihren Bisley Multidrawer™ mobil. Geeignet für die 29er und 39 Serie im Format DIN A3. Farbe schwarz.

Weitere Informationen:
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
27,5 mm
Gesamtbreite:
1178 mm
Gesamttiefe:
352 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
3
€ 15,00*
ab € 31,48*
€ 50,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,10*
€ 53,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 59,09*
13 Tage
6
€ 5,50*
ab € 44,63*
€ 60,42*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 66,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.