Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenschrank,HxBxT 2000x1050x400mm,4xStahlboden,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125853
125853
Artikel-Nr.:
     711-125853
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40005031.16V
EAN/GTIN:
     4025002722596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Lochplattenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 400 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • Türen innen mit perfo-Lochung
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Traglast Fachboden:
160 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Material:
Stahlblech
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
114.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, bott flügeltürschrank 4 fachböden, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, Lagerschrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,93*
€ 1.265,56*
Lager 711
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.407,73*
€ 1.618,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,07*
€ 1.925,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,43*
€ 1.899,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,86*
€ 1.805,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,04*
€ 1.744,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,73*
€ 1.675,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
43005004.16M
ab € 35,30*
Zubehör
Bott
43005005.16M
ab € 34,55*
Zubehör
Bott
43005006.16M
ab € 40,22*
Zubehör
Bott
43005013.16M
ab € 33,14*
Zubehör
Bott
43005014.16M
ab € 37,34*
Zubehör
Bott
42101017.51M
ab € 46,93*
Zubehör
Bott
42101041.51M
ab € 89,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.