| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-43005014.16M Herst.-Nr.: 43005014.16M EAN/GTIN: 4025002684122 |
| |
|
| | |
| cubio Rückwandpanel mit Schlitzprägung für Systemschrank BxTxH: 1050x22x400mm RAL 7035 Produktdetails: zur Aufnahme von bottBoxen und Sichtlagerkästen Einlegen von Fachböden vor Rückwandpanels nur in Höhe der Stoßkante zweier Rückwandpanels möglich Montage hinter Innenschublade und Einlegeplatte aus Buche-Multiplex nicht möglich max. verplanbare Einbauhöhe = Gehäusehöhe - 100 mm Montage auch einzelner perfo Schlitzplatten möglich Farbe: lichtgrau (RAL 7035) Weitere Informationen: | | Breite: | 1050 MMT | Tiefe: | 22 MMT | Höhe: | 400 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 2.630 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrankbaugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Baugruppen, Regale, Systeme, Zubehör, Panel, Rückwand, Schlitzprägung |
| | |
| |